Abrazadera de centrado con bola

Número de artículo: 373423
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 373423
EAN / GTIN 4020772373429
Número del fabricante 373423
Número L L30130 467
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de centrado con bola, operable desde arriba.
Repetibilidad +/-0,025 mm
Precisión de concentricidad +/-0,050 mm

Característica:

  • D min: 46,5
  • D max.: 54,5
  • Un min.: 15,7
  • Un max.: 18,0
  • H: 27,1
  • P: 6,5 kN
  • peso: 342 g
  • An: 39,2
  • C: 7,5
  • E F7: 30
  • G: M8
  • HE: 6,5
  • I ±0,1: 11,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 6
  • QD: 8,0
  • Anchura llave: 6