Element dociskowy strony, z uszczelnieniem

Nr art.: 373175
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Końcówki ramienia
Maks. siła mocowania F 0,04 kN
Materiał aluminium; stal
Masa 0,001 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 373175
EAN / GTIN 4020772373177
Numer producenta 373175
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Element dociskowy boczny, z uszczelnieniem chroniącym przed wiórami i zanieczyszczeniami.
Szpilka stalowa do mocowania:
tuleja hartowana i ocynkowana: Aluminium

Cecha szcz.:

  • ØA: 6
  • B: 3
  • ~P
    Siła sprężyny: 40 N
  • C: 4
  • D -1: 7
  • ØH H8: 6
  • F: ±0,5
  • X: 0,9
  • Narzędzie
    6380WZ
    : 03
  • Masa: 0,7 g