Pieza de presión lateral, con sellado

Número de artículo: 373175
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Pieza de presión
Fuerza de sujeción máx. F 0,04 kN
Material acero; aluminio
Peso 0,001 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 373175
EAN / GTIN 4020772373177
Número del fabricante 373175
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pieza de presión lateral, con sellado, contra virutas y suciedad.
Perno de acero para la sujeción: endurecido y galvanizado
Casquillo: Aluminio

Característica:

  • ØA: 6
  • An: 3
  • ~P
    Fuerza de resorte: 40 N
  • C: 4
  • D -1: 7
  • ØH H8: 6
  • F: ±0,5
  • X: 0,9
  • Herramienta
    6380WZ
    : 03
  • Peso: 0,7 g