Elemento spingidisco laterale, con tenuta

Codice art.: 373175
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
Tipo di prodotto Tassello di spinta
Forza di serraggio max. F 0,04 kN
Materiale acciaio; alluminio
Peso 0,001 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 373175
EAN / GTIN 4020772373177
Codice del produttore 373175
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Elemento spingidisco laterale, con tenuta, contro schegge e sporcizia.
Perno in acciaio per il serraggio: temprato e zincato
Bussola: Alluminio

Proprietà:

  • ØA: 6
  • B: 3
  • ~P
    Forza elastica: 40 N
  • C: 4
  • D -1: 7
  • ØH H8: 6
  • F: ± 0,5
  • X: 0,9
  • Utensili
    6380WZ
    : 03
  • peso: 0,7 g