Zestaw dwóch podkładek równoległych o wysokiej precyzji

Nr art.: 370791
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba listew 1 para
Długość L 150 mm
Szerokość B 10 mm
Wysokość H 40 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Równoległość 0,01 mm
Opis kształtu Gładki; Pod kątem prostym; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370791
EAN / GTIN 4020772370794
Numer producenta 370791
Numer L L30130 455
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podkładki równoległe, precyzyjna, precyzyjnie szlifowana na płasko w parach.
Utwardzane powierzchniowo.
Poziom jakości: Precyzja

Cecha szcz.:

  • H
    Tolerancja wymiaru nominalnego
    ±0,01: 40
  • H
    Tolerancja pary
    (tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • Masa: 940 g