Paire de patins parallèles, précision

Réf.: 370791
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nombre de lattes 1 paire
Longueur L 150 mm
Largeur B 10 mm
Hauteur H 40 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Parallélisme 0,01 mm
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 370791
EAN / GTIN 4020772370794
Réf. fabricant 370791
Article hors catalogue L30130 455
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Paire de patins parallèles, précision, paires plan-parallèle à meulage fin.
Cémenté.
Niveau de qualité: Précision

Caractéristique(s):

  • H
    Tolérance de cote nominale
    ±0,01: 40
  • H
    Tolérance de paire
    (tp): 0,01
  • B: 10
  • L: 150
  • Poids: 940 g