Parallel supports-pairs, precision

Nr art.: 370700
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba listew 1 para
Długość L 150 mm
Szerokość B 10 mm
Tolerancja szerokości ± 0,01 mm
Wysokość H 18 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Równoległość 0,01 mm
Opis kształtu Gładki; Pod kątem prostym; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370700
EAN / GTIN 4020772370701
Numer producenta 370700
Numer L L30130 280
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pair of parallel supports, precision, fine grinding parallel to plan in pairs.
Case hardened.
Quality level: Precision

Cecha szcz.:

  • H
    Nominal dimension tolerance
    ±0.01: 18
  • H
    Pair tolerance
    (tp): 0.01
  • B: 10
  • L: 150
  • Weight: 420 g