Paire de patins parallèles, précision

Réf.: 370700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Nombre de lattes 1 paire
Longueur 150 mm
Largeur 10 mm
Tolérance largeur ± 0,01 mm
Hauteur 18 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Parallélisme 0,01 mm
Forme forme perpendiculaire; forme plane; parallèle
Type de produit cales parallèles

Identification et classification

Référence article 370700
EAN / GTIN 4020772370701
Réf. fabricant 370700
Article hors catalogue L30130 280
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Opis:

Pair of parallel supports, precision, fine grinding parallel to plan in pairs.
Case hardened.
Quality level: Precision

Cecha szcz.:

  • H
    Nominal dimension tolerance
    ±0.01: 18
  • H
    Pair tolerance
    (tp): 0.01
  • B: 10
  • L: 150
  • Weight: 420 g