Łapy mocujące, krótkie, szerokość rowka a: 14mm

Nr art.: 370665 14
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 88 mm
Szerokość B 38 mm
Szerokość szczeliny montażowej B2 13 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 35 mm
Szerokość rowka a 14 mm
Szerokość rowka teowego 14 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370665 14
EAN / GTIN 4020772077150
Numer producenta 77156
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • płynna regulacja;
  • ulepszone cieplnie, ocynkowane, pasywowane na niebiesko.

W dostawie:

Kompletne, ze śrubami teowymi DIN 787 (nr 375300).