{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur L | 88 mm | |
| Largeur B | 38 mm | |
| Largeur fente de montage B2 | 13 mm | |
| Hauteur de serrage min. | 0 mm | |
| Hauteur serrage max. h | 35 mm | |
| Largeur rainure a | 14 mm | |
| Largeur de rainure en T | 14 mm | |
| Type de produit | bride de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 370665 14 | |
| EAN / GTIN | 4020772077150 | |
| Réf. fabricant | 77156 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |