Upínka krátká, Šířka drážky a: 14mm

Artiklové číslo: 370665 14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 88 mm
Šířka B 38 mm
Šířka montážní drážky B2 13 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální h 35 mm
Šířka drážky a 14 mm
Šířka drážky T 14 mm
Druh produktu Upínka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370665 14
EAN / GTIN 4020772077150
Číslo výrobce 77156
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

  • Plynule stavitelné.
  • Zušlechtěné, zinkované a modrá pasivace

Rozsah dodávky:

S U-kusem, kompletně se šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).