Spaustukas, Griovelio plotis a: 18mm

Prekės Nr.: 370660 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis a (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6321
Griovelio plotis a 18 mm
Prispaudimo aukštis h 0 mm - 75 mm
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 dyd. 1816160
Ilgis I 140 mm
Plotis B 50 mm
Produkto rūšis Spaustukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370660 18
EAN / GTIN 4020772074937
Gamintojo numeris 74930
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo plokštelės ir varžtai sudaro vieną vienetą (jokių palaidų dalių). Užspaudimo plokštelių forma leidžia tolygiai reguliuoti be papildomų pagrindų.

Paskirtis:

Greitam, įvairaus aukščio ruošinių užspaudimui ant frezavimo staklių stalo.

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plienas cinkuotas, varžtų tvirtumas 8.8 ir 10.9 (priklauso nuo dydžio).

Tiekiama:

Su T formos varžtu DIN 787 (Nr. 375300).