Spezialschraube für Piccolo, Gewinde×Länge: M8X30

Artikel-Nr.: 370470 M8X30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde×Länge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennlänge L 30 mm
Gewindegröße d1 M8
Gewindelänge b 30 mm
Gewindesteigung P 1,25 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart M

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370470 M8X30
EAN / GTIN 4045197313096
Herstellernummer 07-720
Hersteller/verantwortliche Person KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, Frankreich, www.kopal.eu

Beschreibung

Passend für:

Piccolo Nr. 370170.