Parallel supports-pairs, super-precision, 125 mm long

Nr art.: 370338
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba listew 1 para
Długość 125 mm
Szerokość 12 mm
Tolerancja szerokości ± 0,01 mm
Wysokość 20 mm
Tolerancja wysokości ± 0,01 mm
Równoległość 0,005 mm
Twardość (HRC) 58; 62
Opis kształtu Gładki; Pod kątem prostym; równolegle
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370338
EAN / GTIN 4020772370336
Numer producenta 370338
Numer L L30110 100851
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Parallel underlay pair, super-precision, 125 mm long, fine grinding parallel to plan in pairs.
Case hardened.
Quality level: Super precision

Cecha szcz.:

  • H
    Nominal dimension tolerance
    ±0.01: 20
  • H
    Pair tolerance
    (tp): IT5
  • B
    Nominal dimension tolerance
    ±0.01: 12
  • L: 125
  • Weight: 466 g