{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lattes | 1 paire | |
| Longueur | 125 mm | |
| Largeur | 12 mm | |
| Tolérance largeur ± | 0,01 mm | |
| Hauteur | 20 mm | |
| Tolérance hauteur ± | 0,01 mm | |
| Parallélisme | 0,005 mm | |
| Dureté (HRC) | 58; 62 | |
| Forme | forme perpendiculaire; forme plane; parallèle | |
| Type de produit | cales parallèles |
| Référence article | 370338 | |
| EAN / GTIN | 4020772370336 | |
| Réf. fabricant | 370338 | |
| Article hors catalogue | L30110 100851 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |