Docisk kształtowy, L × B1: 40X32mm

Nr art.: 370089 40X32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

L × B1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Formspanner
Odcinek napinania S 0,5 mm
Głębokość obróbki T 10 mm
Średnica otworu 7,4 mm
Rodzaj produktu Klinowy element mocujący
Długość korpusu L3 40 mm
Szerokość korpusu B3 32 mm
Wysokość korpusu H3 42 mm
Maks. moment obrotowy 7,5 Nm
Maks. siła mocowania F 2,5 kN
Z otworem tak
Szerokość łącznie B 50 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370089 40X32
EAN / GTIN 2050001962096
Numer producenta K1169.32040
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

  • możliwe zaciśnięcie 2 elementów,
  • maksymalny skok mocowania 0,5 mm.

Materiał:

Kliny zaciskowe ze stali ulepszonej cieplnie.

W dostawie:

Z pierścieniem zaciskowym do obróbki.