{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Formspanner | |
| Odcinek napinania S | 0,5 mm | |
| Głębokość obróbki T | 15 mm | |
| Średnica otworu | 11,4 mm | |
| Rodzaj produktu | Klinowy element mocujący | |
| Długość korpusu L3 | 100 mm | |
| Szerokość korpusu B3 | 50 mm | |
| Wysokość korpusu H3 | 63 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 46 Nm | |
| Maks. siła mocowania F | 5,5 kN | |
| Z otworem | tak | |
| Szerokość łącznie B | 72 mm | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370089 100X50 | |
| EAN / GTIN | 2050001962126 | |
| Numer producenta | K1169.50100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |