Menghină pentru piese profilate, L × B1: 40X32mm

Cod articol.: 370089 40X32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

L × B1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Distanța de strângere 0,5 mm
Adâncime de prelucrare 10 mm
Diametrul găurii 7,4 mm
Tip produs Dispozitiv prismatic de prindere
Lungime corp de bază 40 mm
Lățime corpuri de bază 32 mm
Cuplu max. 7,5 Nm
Forță de strângere max. 2,5 kN
Cu alezaj ja
Lăţime totală 50 mm
Înălţimea totală 42 mm
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 370089 40X32
EAN / GTIN 2050001962096
Număr producător K1169.32040
Producător/responsabil Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descriere

Execuţie:

  • Este posibilă prinderea a 2 piese de prelucrat.
  • Cursă maximă de prindere 0,5 mm.

Material:

Pană de prindere din oţel de îmbunătăţire.

Livrare:

Inclusiv inel de prindere pentru prelucrare.