{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szélesség B | 50 mm | |
| ⌀ D2 | 7,4 mm | |
| Magasság H | 42 mm | |
| Maximális megmunkálási mélység T | 10 mm | |
| Szorítóerő | 2,5 kN | |
| Maximális nyomaték | 7,5 Nm | |
| Termék fajtája | Ékszorító |
| Cikkszám | 370089 40X32 | |
| EAN / GTIN | 2050001962096 | |
| Gyártó száma | K1169.32040 | |
| Gyártó/felelős személy | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |