Vormspanner 100X50 mm

Artikelnummer: 370089 100X50
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Breedte B 72 mm
⌀ D2 11,4 mm
Hoogte H 63 mm
Maximale bewerkingsdiepte T 15 mm
Spankracht 5,5 kN
maximaal draaimoment 46 Nm
Producttype Wigspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370089 100X50
EAN/GTIN 2050001962126
Nummer fabrikant K1169.50100

Omschrijving

Uitvoering:

  • Spannen van 2 werkstukken mogelijk.
  • Maximale spanslag 0,5 mm.

Materiaal:

Spanwiggen van temperstaal.

Levering:

Inclusief spanring voor bewerking.