Formspanner, L × B1: 100X50mm

Artikel-Nr.: 370089 100X50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

L × B1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Formspanner
Spannweg S 0,5 mm
Bearbeitungstiefe T 15 mm
Durchmesser Bohrung 11,4 mm
Produktart Keilspanner
Länge Grundkörper L3 100 mm
Breite Grundkörper B3 50 mm
Höhe Grundkörper H3 63 mm
Drehmoment max. 46 Nm
Spannkraft max. F 5,5 kN
mit Bohrung ja
Breite gesamt B 72 mm
Material Vergütungsstahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370089 100X50
EAN / GTIN 2050001962126
Herstellernummer K1169.50100
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Spannen von 2 Werkstücken möglich.
  • Maximaler Spannhub 0,5 mm.

Werkstoff:

Spannkeile aus Vergütungsstahl.

Lieferumfang:

Inklusive Spannring zur Bearbeitung.