Uchwyt szczęk mocujących, długość L: 100mm

Nr art.: 370083 100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość L (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Spannhakenaufnahme
Średnica otworu 25 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M12
Średnica zewnętrzna 40 mm
Rodzaj produktu Element mocujący nieokreślony
Wysokość korpusu H3 100 mm
Maks. moment obrotowy 49 Nm
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita L 100 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370083 100
EAN / GTIN 2050001962065
Numer producenta K0017.12100
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Zastosowanie:

Do pozycjonowania i podwyższania szlifowanych szczęk mocujących.