Asiento para pinzas portapiezas, Longitud L: 100mm

Número de artículo: 370083 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Spannhakenaufnahme
Diámetro perforación 25 mm
Rosca M M12
Diámetro exterior 40 mm
Tipo de producto Elemento de sujeción sin especificar
Altura del cuerpo base H3 100 mm
Par máx. 49 Nm
Con perforación sí
Con tornillo / rosca sí
Longitud total L 100 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370083 100
EAN / GTIN 2050001962065
Número del fabricante K0017.12100
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Aplicación:

Para guía y aumento de los ganchos de sujeción rectificados.