Spanhaakopname 100 mm

Artikelnummer: 370083 100
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M12
Buiten-⌀ D 40 mm
⌀ DF7 25 mm
maximaal draaimoment 49 Nm
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370083 100
EAN/GTIN 2050001962065
Nummer fabrikant K0017.12100

Omschrijving

Toepassing:

Voor geleiding en verhoging van de geslepen spanhaken.