{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Spannhakenaufnahme | |
| Diamètre alésage | 25 mm | |
| Filetage M | M12 | |
| Type de produit | elément de serrage non spécifié | |
| Hauteur corps de base H3 | 100 mm | |
| Couple max. | 49 Nm | |
| Avec alésage | oui | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Diamètre extérieur | 40 mm | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 370083 100 | |
| EAN / GTIN | 2050001962065 | |
| Réf. fabricant | K0017.12100 | |
| Fabricant/personne responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |