{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Spannhaken mit Bund M12, Typ: 4 | |
| Min. zalecana wysokość mocowania H2 min | 65 mm | |
| Maks. zalecana wysokość mocowania H2 max | 80 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M12 | |
| Rodzaj produktu | Szczęki mocujące | |
| długość korpusu L3 | 40 mm | |
| Wysokość korpusu H3 | 27 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 45 Nm | |
| Maks. siła mocowania F | 13,5 kN | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370071 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001886736 | |
| Numer producenta | K0015.12140 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |