Szczęki mocujące z kołnierzem M12, Typ: 3

Nr art.: 370071 3
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Spannhaken mit Bund M12, Typ: 3
Min. zalecana wysokość mocowania H2 min 50 mm
Maks. zalecana wysokość mocowania H2 max 65 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M12
Rodzaj produktu Szczęki mocujące
długość korpusu L3 60 mm
Wysokość korpusu H3 29 mm
Maks. moment obrotowy 45 Nm
Maks. siła mocowania F 11,7 kN
Ze śrubą / z gwintem tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370071 3
EAN / GTIN 2050001877635
Numer producenta K0015.12060
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

W całości ze stali ulepszonej cieplnie, czernione.

Zastosowanie:

Bezpośrednie wkręcenie w otwór układu również bez pogłębienia.
Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.
Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.

Pasuje do:

cylindra wysokości nr 370078.