{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Spannhaken mit Bund M12, Typ: 4 | |
| empfohlene Klemmhöhe min. H2 min | 65 mm | |
| empfohlene Klemmhöhe max. H2 max | 80 mm | |
| Gewinde M | M12 | |
| Produktart | Spannhaken | |
| Länge Grundkörper L3 | 40 mm | |
| Höhe Grundkörper H3 | 27 mm | |
| Drehmoment max. | 45 Nm | |
| Spannkraft max. F | 13,5 kN | |
| mit Schraube / Gewinde | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 370071 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001886736 | |
| Herstellernummer | K0015.12140 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |