{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Podstawki wahliwe | |
| Średnica zewnętrzna D | 22 mm | |
| Średnica tulei gwintowanej D3 | 8 mm | |
| Średnica podkładki D1 | 18 mm | |
| Powierzchnia przyłożenia | płaskiego | |
| Wysokość H | 16,5 mm | |
| Maks. obciążalność | 0,05 kN | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M6 | |
| Rodzaj gwintu | Gwint zewnętrzny | |
| Materiał podstawki wahliwej | Stal ulepszana cieplnie. |
| Numer artykułu | 370068 M6 | |
| EAN / GTIN | 4059245000999 | |
| Numer producenta | K0286.106 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |