{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Podstawki wahliwe | |
| Średnica zewnętrzna D | 5,8 mm | |
| powierzchnia przyłożenia | rowkowany | |
| Wysokość H | 11,6 mm | |
| Długość główki L1 | 25 mm | |
| maks. obciążalność | 8 kN | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M8 | |
| Rodzaj gwintu | Gwint zewnętrzny | |
| Rozwartość klucza SW | 13 mm | |
| materiał podstawki wahliwej | Stal ulepszana cieplnie. |
| Numer artykułu | 370066 M8 | |
| EAN / GTIN | 2050001961952 | |
| Numer producenta | K0287.308 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |