• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Pendeloplegvlak verstelbaar geribbeld, buitendraad, Schroefdraad M: M8

Artikelnummer: 370066 M8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M8
‌Sleutelwijdte SW 13 mm
Buiten-⌀ D1 5,8 mm
Lengte 1 11,6 mm
Kraaglengte L2 25 mm
maximale belastbaarheid (statisch) 8 kN
Producttype Pendeloplegvlak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370066 M8
EAN/GTIN 2050001961952
Nummer fabrikant K0287.308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kogel van kogellagerstaal.
  • Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
  • Kogel geborgd tegen verdraaien.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Tip:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan