Potporni element, podesiv ozubljen, vanjski navoj, navoj M: M8

Artikl br.: 370066 M8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

navoj M M8
‌Duljina ključa DK 13 mm
Vanjski ⌀ D1 5,8 mm
Duljina 1 11,6 mm
Duljina ovratnika L2 25 mm
maksimalna opteretivost (statička) 8 kN
Vrsta proizvoda Potporni element

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 370066 M8
EAN / GTIN 2050001961952
Broj proizvođača K0287.308
Proizvođač/odgovorna osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Izvedba:

Kugla za kuglične ležajeve.
  • Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
  • Kugla zaštićena od zakretanja.

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.