• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Podstawki wahliwe płaskie, gwint zewnętrzny, z obrotem powrotnym, gwint M: M6

Nr art.: 370062 M6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Podstawki wahliwe
Średnica zewnętrzna D 26 mm
Powierzchnia przyłożenia płaskiego
Wysokość H 36 mm
Długość główki L1 10 mm
Maks. obciążalność 0,064 kN
Sprawdziany do gwintu UNF M M6
Rodzaj gwintu Gwint zewnętrzny
Materiał podstawki wahliwej Stal ulepszana cieplnie.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370062 M6
EAN / GTIN 4059245309573
Numer producenta K1164.406
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Wykonanie:

  • Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany.
  • Kulka zabezpieczona przed obracaniem.

Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

Wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085370086 lub szczękami mocującymi nr 370073370074.