{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Podstawki wahliwe | |
| Średnica zewnętrzna D | 18 mm | |
| Powierzchnia przyłożenia | płaskiego | |
| Wysokość H | 25 mm | |
| Długość główki L1 | 8 mm | |
| Maks. obciążalność | 0,032 kN | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M5 | |
| Rodzaj gwintu | Gwint zewnętrzny | |
| Materiał podstawki wahliwej | Stal ulepszana cieplnie. |
| Numer artykułu | 370062 M5 | |
| EAN / GTIN | 4059245309566 | |
| Numer producenta | K1164.405 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |