Klamra zaciskowa Pitbull krawędziowa, gwint M: M6

Nr art.: 370025 M6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    236,54 PLN / 1 sztuka
  • z 6 sztuki
    197,12 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
242 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pitbull
Oznaczenie producenta Pitbull Spannklemme Messer
Odcinek zaciskania S 0,6 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M6
Maks. moment dokręcania śruby 22,5 Nm
Rodzaj produktu Zaciski mocujące
Szerokość korpusu B3 19,05 mm
Wysokość korpusu H3 14,48 mm
Maks. siła mocowania F 16 kN
Ze śrubą / z gwintem tak
Norma DIN 912
Materiał stal
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370025 M6
EAN / GTIN 4046368563500
Numer producenta X56350
Producent/osoba odpowiedzialna IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

  • element zaciskowy ze śrubą sześciokątną DIN 912 z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym, odpornym na działanie oleju
  • bezpieczne, dokładne mocowanie
  • niewielkie wymiary konstrukcji, stąd mniej konturów kolizyjnych.

Krawędź zacisku pomiarowego do półwyrobów.

Zastosowanie:

Idealne do mocowania wielopunktowego.