{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Pitbull | |
| Oznaczenie producenta | Pitbull Spannklemme Messer | |
| Odcinek zaciskania S | 1,7 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M10 | |
| Maks. moment dokręcania śruby | 40 Nm | |
| Rodzaj produktu | Zaciski mocujące | |
| Szerokość korpusu B3 | 25,4 mm | |
| Wysokość korpusu H3 | 18,03 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 26 kN | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Norma | DIN 912 | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 370025 M10 | |
| EAN / GTIN | 4046368563708 | |
| Numer producenta | X56370 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |