Pitbull spanklem mes, Schroefdraad M: M6

Artikelnummer: 370025 M6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 46,80 / 1 Stuk
  • van 6 Stuk
    € 39,00 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M6
BH9 19,05 mm
H 14,48 mm
B1 7,6 mm
H1 7,2 mm
Hoogte H2 3,8 mm
Klembreedte 19,1 mm
Klemweg 0,6 mm
Maximaal aanhaalmoment 22,5 Nm
Spankracht 16 kN
Materiaal Staal
Producttype Installatie-spansysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370025 M6
EAN/GTIN 4046368563500
Nummer fabrikant 56050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Klemstuk inclusief binnenzeskantbout DIN912 met oliebestendige o-ring.
  • Betrouwbaar, nauwkeurig spannen.
  • Compacte afmetingen, daardoor weinig storende contouren.

Mesklemkant voor onbewerkte delen.

Toepassing:

Ideaal voor meervoudig spannen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan