{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
Pitbull
|
|
| Označení výrobce |
Pitbull Spannklemme Messer
|
|
| Upínací dráha S |
0,6 mm
|
|
| Závit M |
M6
|
|
| Utahovací moment šroubu max. |
22,5 Nm
|
|
| Druh produktu |
Upínací svorka
|
|
| Šířka základní těleso B3 |
19,05 mm
|
|
| Výška základního tělesa H3 |
14,48 mm
|
|
| Upínací síla max. F |
16 kN
|
|
| Se šroubem / závitem |
ano
|
|
| Norma |
DIN 912
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 370025 M6 | |
| EAN / GTIN | 4046368563500 | |
| Číslo výrobce | X56350 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |