Excentrische spanklem met klauwschijf M12

Artikelnummer: 370008 M12

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 28,56 / Stuk
  • van 8 Stuk
    € 23,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M12
Kartelring ⌀ D1 25,4 mm
Inbusschijf SW1 8 mm
Excenterafstand S1 2 mm
Maat A 12,7 mm
Schijfhoogte H 9,6 mm
Draadlengte L 25 mm
Spankracht 18 kN
Maximaal aanhaalmoment 88 Nm
Producttype Excentrische spanklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370008 M12
EAN/GTIN 4046368875887
Nummer fabrikant 82588

Omschrijving

Uitvoering:

  • Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.
  • Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.

Klemschijf van inzetgehard staal met stalen excenterschroef.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.

Tip:

Bij klem M 10 is binnen-6-kant sleutel maat 7 nodig!