• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Narzędzia do montażu pod kątem 45° z chwytem stożkowym HSK do LNMX-HT - wysokowydajne, mocowane stycznie wkładki

Nr art.: 3696284
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3696284
EAN / GTIN 7291075191530
Numer producenta 3696284
Numer L L24230 104

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytkami, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, długość funkcjonalna (LF): 90 mm, długość całkowita (OAL): 122 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 90 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 10 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNMX 1506
  • Długość całkowita (OAL) 122 mm
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) 9 stopni