• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

HSK A63WH-SLSNR-G15 TANG Porte-plaquettes à 45°, avec attachement cône-face HSK pour plaquettes tangentielles LNMX-HT pour un usinage haute productivité

Réf.: 3696284
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3696284
EAN / GTIN 7291075191530
Réf. fabricant 3696284
Article hors catalogue L24230 104

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 90 mm, Longueur hors tout (OAL) 122 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 90 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNMX 1506
  • Longueur hors tout (OAL) 122 mm
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 9 Degrees