HSK A63WH-SLSNR-G15 TANG Teste con attacco HSK per inserti tangenziali LNMX-HT con fissaggio a vite - Per elevata produttività

Codice art.: 3696284
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3696284
EAN / GTIN 7291075191530
Codice del produttore 3696284
Numero-L L24230 104

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 90 mm, Overall Length (OAL) 122 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 90 mm
  • Functional Width (WF) 10 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNMX 1506
  • Overall Length (OAL) 122 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 9 Degrees