3-linia mikrometr wewnętrzny Holtest w z

Nr art.: 368-998
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
Opakowanie walizka
Z pierścieniem nastawczym tak
Liczba pierścieni nastawczych 2 szt.
Z przedłużką tak
Odczyt w calach, cal 0 cal; 0 cal
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 4 szt.
Min. zakres pomiarowy 101,6 mm
Maks. zakres pomiarowy 203,2 mm
Norma DIN 863
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 368-998
EAN / GTIN 4946368518107
Numer producenta 368-998
Numer L L40010 8654
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

3-punktowy miernik wewnętrzny w ekonomicznej wersji. Analogowy, w zdaniach. W dostawie znajduje się jeden lub dwa pierścienie nastawcze oraz przedłużka. Powierzchnie pomiarowe i stożek wykonany z stali hartowanej.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Indywidualne zakresy pomiarowe: 4–5″, 5–6″, 6–7″, 7–8″
  • Treść Nr urządzenia: 368-874 / 368-875 / 368-876 / 368-877
  • Zawiera Pierścienie regulacyjne: ∅ 5″ (177-299)
    ∅ 7″ (177-303)
  • liniał: Bęben i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, do 12 mm: ∅ 17 mm, ponad 12 mm: ∅ 23 mm
  • Zakres pomiarowy: 4-8
  • Powierzchnie pomiarowe: Stożek ze stali
    hartowanej: stal hartowana
  • metoda pomiarowa: 3-punktowy
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,635 mm
  • wartość podziałki skali: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, spanner (2 pcs.), hex wrench, certificate of inspection, setting rings (2 pcs.), extension rod