3řádkový vnitřní mikrometr pro zkoušku dřeva v sadě 4-8″ (4 ks), jednoduchý model v sadě

Artiklové číslo: 368-998
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
S nastavovacím kroužkem ano
Počet nastavovacích kroužků 2 ks
S prodloužením ano
Odečet palce, palce 0 palec; 0 palec
Druh produktu dutinoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Počet mikrometrů 4 ks
Rozsah měření min. 101,6 mm
Rozsah měření max 203,2 mm
Norma DIN 863
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368-998
EAN / GTIN 4946368518107
Číslo výrobce 368-998
L-číslo L40010 8654
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tříbodové vnitřní měřidlo v úsporném provedení. Analogové, v sadách. Dodáváno s jedním nebo dvěma stavěcími kroužky a prodloužením. Měřicí plochy a kužel z kalené oceli.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Jednotlivé rozsahy měření: 4-5”, 5-6”, 6-7”, 7-8”
  • Obsah Zařízení č.: 368-874 / 368-875 / 368-876 / 368-877
  • Včetně Nastavovací kroužky: ∅ 5” (177-299)
    ∅ 7” (177-303)
  • měřítko: Měřicí buben a pouzdro s matným chromovým povrchem, až 12 mm: ∅ 17 mm, nad 12 mm: ∅ 23 mm
  • Rozsah měření: 4 - 8
  • Měřicí plochy: Kalená ocel
    ký kužel: kalivá ocel
  • Metoda měření: tříbodový
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,635 mm
  • Dělení stupnice: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

Včetně krabice, klíčů (2 ks), šestihranného klíče, certifikátu výrobce, nastavovacích kroužků (2 ks), prodlužovací tyče