Micrómetro interior de 3 puntos Holtest en un juego, 4-8 ″ (4 piezas), modelo simple en un juego

Número de artículo: 368-998
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Maletín
Con anillo de comprobación
Número de anillos comprobación 2 ud.
Con prolongación
Lectura pulgadas, pulg. 0 pul; 0 pul
Tipo de producto micrómetro de interiores
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura pulg.
Metrología analógico/a
División del tambor de medición 1/100 mm
Tratamiento de la superficie de medición templado
Número de micrómetros 4 ud.
Capacidad de medición mín. 101,6 mm
Capacidad de medición máx. 203,2 mm
Norma DIN 863
Certificado de prueba

Identificación y clasificación

Número de artículo 368-998
EAN / GTIN 4946368518107
Número del fabricante 368-998
Número L L40010 8654
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Dispositivo de medición interno de 3 puntos en diseño económico, analógico, en juegos. Suministro que incluye uno o dos anillos de ajuste, así como superficies de medición de extensión y cono de acero templado

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Rangos de medición individuales: 4-5”, 5-6”, 6-7”, 7-8”
  • Contenido Dispositivos n.º: 368-874 / 368-875 / 368-876 / 368-877
  • Incl. Anillos de comprobación: ∅ 5” (177-299)
    ∅ 7” (177-303)
  • Regla graduada: Tambor y manguito de escala cromados satinados, hasta 12 mm: ∅ 17 mm, más de 12 mm: ∅ 23 mm
  • Rango de medición.: 4 - 8
  • Superficies de medición: Acero endurecido Cono
    : Acero templado
  • Método de medición: 3 puntos
  • Husillo de medición: Paso del husillo 0,635 mm
  • Valor de división de la escala: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002″
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

Incluye caja, llaves (2 unidades), llave hexagonal, certificado de prueba del fabricante, anillos de comprobación (2 unidades), barra de extensión.