3-linia mikrometr wewnętrzny Holtest 6–7

Nr art.: 368-876
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
Technika pomiarowa analog
Rodzaj produktu 3-point internal micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 368-876
EAN / GTIN 4946368517971
Numer producenta 368-876
Numer L L40010 8397
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ekonomiczna wersja. Urządzenia pojedyncze. Bez pierścienia nastawczego ani przedłużki.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Rozmiar / Wymiar: 0,3 X 0,24 X 0,18 M
  • liniał:

    Bęben i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, do 12 mm: ∅ 17 mm, ponad 12 mm: ∅ 23 mm

  • Zakres pomiarowy: 6-7
  • Powierzchnie pomiarowe: Stal hartowana, stożek typu „
    ”: stal hartowana
  • metoda pomiarowa: 3-punktowy
  • trzpień pomiarowy: Skok wrzeciona 0,635 mm
  • wartość podziałki skali: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, spanner, hex wrench, certificate of inspection, without setting ring