Micrometru de interior Holtest, 6-7″,0,0002″, tip economic

Cod articol.: 368-876
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Cu inel de reglare nein
Cu prelungitor nein
Citire inch, inch 0,0002 inch
Citire inch 0,0002 inch
Tip produs micrometru de interior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare analog
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 300 mm
Domeniu de măsurare min. 152,4 mm
Domeniu de măsurare max 177,8 mm
Standard DIN 863
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 368-876
EAN / GTIN 4946368517971
Număr producător 368-876
L-Număr L40010 8397
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de măsurare interioară în 3 puncte în versiune economică, cu nicovale și conuri din oțel. Fără inele de reglare sau extensii

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Mărime / Dimensiune: 0,3 X 0,24 X 0,18 M
  • Riglă:

    Tambur și manșon cromate mat, până la 12 mm: ∅ 17 mm, peste 12 mm: ∅ 23 mm

  • Domeniu de măsurare: 6 - 7
  • Suprafețe de măsurare: Oțel călit
    Conic: Oţel călit
  • Metodă măsurare: 3 puncte
  • Ax de măsurare: Pasul fusului 0,635 mm
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: ≤ 0,5”: 0,0001”, >0,5”: 0,0002”
  • Inch/Metric: Inch

Livrare:

Include cutie, cheie, cheie hexagonală, certificat de verificare al producătorului, fără inel de reglare