Micromètre intérieur 3 points Holtest, 6-7 ″, 0,0002 ″, modèle simple

Réf.: 368-876
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
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 368-876
EAN / GTIN 4946368517971
Réf. fabricant 368-876
Article hors catalogue L40010 8397

Description

Description:

Exécution économique. Appareils individuels sans bague de réglage ni extension.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 6 - 7
Valeur de la graduation : ≤ 0,5″ : 0,0001″, >0,5″ : 0,0002″
Echelle : Tambour gradué et douille chromée satinée, jusqu'à 12 mm : ⌀ 17 mm plus de 12 mm : ⌀ 23 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, certificat de contrôle d'usine