3dotykový dutinoměr Holtest 125-150mm ocel, 0,005mm ocel

Artiklové číslo: 368-175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Holtest
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí buben – průměr 23 mm
S nastavovacím kroužkem ne
S prodloužením ne
Odečet, milimetr 0,005 mm
Druh produktu dutinoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy povrch Kalené
Odchylka měření MPE 5 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 125 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Zkušební protokol ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 368-175
EAN / GTIN 4946368517292
Číslo výrobce 368-175
L-číslo L40010 3804
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Následující 2 a 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Titanové měřicí plochy zajišťují vynikající odolnost a odolnost proti nárazu. 3-řádkové vnitřní měřicí šrouby umožňují stabilní měření automatickým centrováním. Dodává se bez nastavovací kroužek nebo prodloužení.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 368-118
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-5 µm
  • Velikost / rozměr: 0,3 X 0,215 X 0,15 M
  • měřítko:

    Měřicí buben a pouzdro s matným chromovým povrchem, až 12 mm: ∅ 17 mm, nad 12 mm: ∅ 23 mm

  • Rozsah měření: 125 - 150
  • Měřicí plochy: Kužel
    u z tvrzené oceli potažené titanem: Karbid wolframu
  • Metoda měření: tříbodový
  • Měřicí vřeteno: Rozteč vřetena 0,5 mm
  • Dělení stupnice: 0,005 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabice, klíče, šestihranného klíče, certifikátu výrobce, bez nastavovacího kroužku