3-punts binnenschroefmaat Holtest, 125-150 mm, 0,005 mm

Artikelnummer: 368-175
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 368-175
EAN/GTIN 4946368517292
Nummer fabrikant 368-175
L-nummer L40010 3804

Omschrijving

Omschrijving:

De volgende 2- en 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Titanium gecoate meetvlakken zorgen voor uitstekende duurzaamheid en slagvastheid 3-punts binnenschroefmaten zorgen voor stabiele metingen door automatische centrering Levering zonder instelring of verlenging

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 125 - 150
Graduatiewaarde: 0,005 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±5 µm
Schaal: Schaaltrommel en huls satijnverchroomd, tot 12 mm: ⌀ 17 mm boven 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, fabriekstestcertificaat